Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
esecuzione del contatto
Altro
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo crimpato
materiale del rivestimento di contatto
lunghezza di asportazione isolamento
8 mm
diametro del contatto maschio
1,6 mm
materiale del contatto
Rame
Numero min. di cicli di innesto
500
Tipo di contatto
Girato (banco girevole)
temperatura ambiente
-40 ... 125 °C
sezione conduttore collegabile unifilare
0,75 ... 1 mm²
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità
sezione conduttore collegabile multifilare
Disponibilità:
Prodotto non rendibile