Prodotti /

Cod. Rexel
CX1619762
Cod. Produttore
1619762
Cod. EAN
4046356821551

Informazioni di prodotto

Connettore per cavi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: M23, Connettore per cavi, applicazione: Segnale, serie: CA, diritto, schermato: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 12, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 3 mm ... 14,5 mm, codifica: N. Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale. Articolo alternativo: 1629212

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

74 V

esecuzione del contatto

Altro

esecuzione della scatola

Diritto

Numero di contatti di potenza

12

Numero di contatti di controllo

12

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

per diametro esterno cavo

3 ... 14,5 mm