Prodotti /

Cod. Rexel
CX1619865
Cod. Produttore
1619865
Cod. EAN
4046356821018

Informazioni di prodotto

Connettore per apparecchi anteriore

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: M23, Connettore per apparecchi anteriore, applicazione: Segnale, serie: CA, diritto, schermato: sì, per bloccaggio standard e SPEEDCON, Numero di poli: 12, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Attacco a saldare, Guarnizione assiale, codifica: N. Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale.

tipo di montaggio

Altro

tensione nominale

74 V

numero di poli

12

Materiale del corpo

Zinco

con collegamento schermato

con filettatura

materiale del rivestimento di contatto

Altro

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Femmina (Presa)

corrente nominale In

8 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Filettatura della madrevite

M20

temperatura ambiente

125 ... 125 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile

1 ... 1 mm²