Prodotti /

Cod. Rexel
CX1619330
Cod. Produttore
1619330
Cod. EAN
4046356825146

Informazioni di prodotto

Connettore per cavi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: M23, Connettore per cavi, applicazione: Segnale, serie: CA, angolato, schermato: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 12, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, A saldare a mano, diametro cavi: 3 mm ... 14,5 mm, codifica: N, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

74 V

esecuzione del contatto

Altro

esecuzione della scatola

Piegato ad angolo

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di controllo

12

Numero di contatti dati

12

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

per diametro esterno cavo

3 ... 14,5 mm