›

CA 1-80 CONTATTO AUX

Cod. Rexel WX8109000
Cod. Produttore 8109000
Cod. EAN 8025241152679

Informazioni principali

  • Tipo: Contatto ausiliario
  • Modello: CA 1-80
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Materiali: Alta qualità
  • Funzione: Commutazione precisa
  • Installazione: Facile e veloce
  • Sicurezza: Affidabile e duratura
  • Serie: WX8109000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto ausiliario CA 1-80 progettato per l'integrazione in impianti elettrici, garantendo affidabilità e precisione nelle operazioni di commutazione. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e sicurezza, è ideale per applicazioni che richiedono un controllo efficiente e stabile dei circuiti ausiliari. La sua configurazione è studiata per facilitare l'installazione e la manutenzione, offrendo prestazioni ottimali in ambito elettrico professionale.
CA 1-80 CONTATTO AUX