› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

CA-09S1N126Z00

Cod. Rexel CX1619775
Cod. Produttore 1619775
Cod. EAN 4046356821421

Informazioni principali

  • Applicazione: Segnale
  • Serie: CA
  • Numero poli: 6
  • Schermato: Sì
  • Bloccaggio: Vite
  • Tipo connessione: Spina
  • Diametro cavi: 3-14,5 mm
  • Senso rotazione: Standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: M23, Connettore per cavi, applicazione: Segnale, serie: CA, diritto, schermato: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 6, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, Attacco a saldare, diametro cavi: 3 mm ... 14,5 mm, codifica: N. Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale. Articolo alternativo: 1340661

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

74 V

esecuzione del contatto

Altro

esecuzione della scatola

Diritto

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti dati

6

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

per diametro esterno cavo

3 ... 14,5 mm

CA-09S1N126Z00