Prodotti /

Cod. Rexel
CX1620134
Cod. Produttore
1620134
Cod. EAN
4046356819107

Informazioni di prodotto

Connettore per giunti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: M23, Connettore per giunti, applicazione: Segnale, serie: CA, diritto, schermato: sì, per bloccaggio standard e SPEEDCON, Numero di poli: 8+1, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 4 mm ... 6 mm, codifica: N. Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale.

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

74 V

esecuzione del contatto

Altro

esecuzione della scatola

Diritto

Numero di contatti di potenza

1

Numero di contatti di controllo

8

Numero di contatti dati

8

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

per diametro esterno cavo

4 ... 6 mm