› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

CA-07P1N8AT0DN CONNETTORE PER CAVO

Cod. Rexel CX1619336
Cod. Produttore 1619336
Cod. EAN 4046356825085

Informazioni principali

  • Applicazione: Segnale
  • Serie: CA
  • Tipo: Connettore angolato
  • Numero poli: 7
  • Bloccaggio: a vite
  • Schermatura: sì
  • Connessione: a crimpare
  • Diametro cavi: 3-14,5 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: M23, Connettore per cavi, applicazione: Segnale, serie: CA, angolato, schermato: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 7, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 3 mm ... 14,5 mm, codifica: N, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

74 V

esecuzione del contatto

Altro

esecuzione della scatola

Piegato ad angolo

Numero di contatti di potenza

7

Numero di contatti di controllo

7

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

per diametro esterno cavo

3 ... 14,5 mm

CA-07P1N8AT0DN CONNETTORE PER CAVO