› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

CA-06S1N8A9007

Cod. Rexel CX1641701
Cod. Produttore 1641701
Cod. EAN 4017918925154

Informazioni principali

  • Serie: CX1641701
  • Tipo: Connettore 4 poli
  • Orientamento: Femmina diritto
  • Codifica: A
  • Connessione: Perforazione isolante
  • Materiale: Plastica zigrinata
  • Diametro conduttore: 3,5-6 mm
  • Applicazione: Universale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore, Universale, 4-poli, Femmina diritto M12, codifica: A, Connessione a perforazione di isolante, materiale zigrinato: Plastica, diametro esterno conduttore 3,5 mm ... 6 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

125 V

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a perforazione dell'isolante

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP65

diametro del connettore

16,3 mm

corrente nominale In

4 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di controllo

4

Materiale della ghiera filettata

Plastica

temperatura ambiente

-25 ... 80 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,34 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 0,34 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 0,34 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 0,34 mm²

per diametro esterno cavo

3,5 ... 6 mm

CA-06S1N8A9007