› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

CA-06S1N8A6Z00 CONNETTORE PER APPAR

Cod. Rexel CX1619901
Cod. Produttore 1619901
Cod. EAN 4046356820653

Informazioni principali

  • Serie: CA
  • Numero poli: 6
  • Connessione: Femmina crimpare
  • Schermatura: Sì
  • Tipo: Diritto
  • Applicazione: Segnale
  • Bloccaggio: Standard e SPEEDCON
  • Codifica: N

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: M23, Connettore per apparecchi anteriore, applicazione: Segnale, serie: CA, diritto, schermato: sì, per bloccaggio standard e SPEEDCON, Numero di poli: 6, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, Guarnizione assiale, codifica: N. Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

tensione nominale

74 V

numero di poli

6

con collegamento schermato

con filettatura

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Femmina (Presa)

corrente nominale In

20 A

Filettatura della madrevite

PG13,5

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile

1 ... 2,5 mm²

CA-06S1N8A6Z00 CONNETTORE PER APPAR