› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

CA-06P1N8A8008S CONNETTORE PER CAVI

Cod. Rexel CX1619505
Cod. Produttore 1619505
Cod. EAN 4046356823500

Informazioni principali

  • Applicazione: Segnale
  • Numero poli: 6
  • Serie: CA
  • Tipo: Connettore diritto
  • Schermato: Sì
  • Connessione: Crimpare
  • Diametro cavi: 10-14,5 mm
  • Codifica: N

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: M23, Connettore per cavi, applicazione: Segnale, serie: CA, diritto, schermato: sì, SPEEDCON, Numero di poli: 6, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 10 mm ... 14,5 mm, codifica: N. Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale. Articolo alternativo: 1629233

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

74 V

esecuzione del contatto

Altro

esecuzione della scatola

Diritto

Numero di contatti di potenza

6

Numero di contatti di controllo

6

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

per diametro esterno cavo

10 ... 14,5 mm

CA-06P1N8A8008S CONNETTORE PER CAVI