Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
sezione nominale del conduttore
0,238 mm²
isolamento filo
Altro
marcatura filo
Colore
tipo di cavo
U/FTP
filo di continuità
elemento ritorto
Coppie
colore del rivestimento
Bianco
categoria
6A
diametro del conduttore
0,55 mm
materiale del conduttore
Rame
schermatura tramite elemento ritorto
Film
Resistenza d'onda
100 Ohm
classe del conduttore
Classe 1 = monofilo
numero di elementi del trefolo
4
numero di fili
8
senza fumo secondo IEC 61034-2
ritorcitura
diametro esterno circa
7,3 mm
valore NPV
74 %
Superficie conduttore
Lucido
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6
Dca
Dimensioni AWG
23
Specifica isolamento fili
Polietilene (PE)
Geometria del cavo
Tondo
Adatto come cavo dati per computer
Classe di segregazione secondo EN 50174-2
C
Tipo approvato di installazione interrata
Tubo di installazione interrato
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D)
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te