Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGC6U4PFRBT5
Cod. Produttore
C6U4PFRBT5

Informazioni di prodotto

Cavo dati C6 4P UUTP LSOH-FR B2CA (500 mt)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Evacuazione rapida in caso di incendio Novità Cavo Cat6 U/UTPche limita la propagazione di fiamma e e conforme ai regolamenti per i prodotti di costruzione EU 305/2011 e conforme EN 50575, certificato B2ca s1a, d1,a1.

sezione nominale del conduttore

0,221 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

tipo di cavo

U/UTP

elemento ritorto

Coppie

colore del rivestimento

Verde

categoria

6

diametro del conduttore

0,53 mm

materiale del conduttore

Rame

Resistenza d'onda

100 Ohm

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

numero di elementi del trefolo

4

numero di fili

8

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

ritorcitura

Altro

diametro esterno circa

6,2 mm

valore NPV

67 %

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

23

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo dati per computer

Classe di segregazione secondo EN 50174-2

B

Tipo approvato di installazione interrata

Tubo di installazione interrato

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B)

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C)

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D)

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Senza alogeno secondo IEC 60754-3

Con cordino di strappo

Produttore

C6 4P UUTP LSOH-FR B2CA T500M

€ 1,15 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 500 pz.
Qta imballo: 500 pz.