Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGC5EU4PPVCT5
Cod. Produttore
C5EU4PPVCT5
Cod. EAN
3700575911035

Informazioni di prodotto

I cavi GIGAMEDIA CAT5e offrono prestazioni avanzate per reti locali, ottimizzando tempi e costi di installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla struttura U/UTP.
  • Risparmio di tempo con lunghezza bobina da 500 metri.
  • Conformità a standard internazionali per affidabilità.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Supporto per protocolli fino a Gigabit Ethernet.
  • Trasmissione efficiente di segnali voce, dati e video.
  • Materiale PVC ECA che garantisce sicurezza e durata.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: i cavi GIGAMEDIA CAT5e superano le prestazioni degli standard tipo EIA/TIA, ISO, EN, ... sono destinati a reti locali informatiche per link capillari.. Consentono l'uso di protocolli dalla classe D fino al Gigabit Ethernet. Sono adoperati nelle trasmissioni di segnali digitali e analogici voce, trasmissione dati e link video.

sezione nominale del conduttore

0,173 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

tipo di cavo

U/UTP

peso

13,5 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

300 V

elemento ritorto

Coppie

colore del rivestimento

Grigio

categoria

5e

diametro del conduttore

0,475 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

Resistenza d'onda

100 Ohm

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

numero di elementi del trefolo

4

numero di fili

8

ritorcitura

Altro

diametro esterno circa

4,7 mm

valore NPV

69,7 %

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

4 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo dati per computer

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

0,4 KILONEWTON

Classe di segregazione secondo EN 50174-2

B

Tipo approvato di installazione interrata

Tubo di installazione interrato

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Con cordino di strappo

Produttore

C5E U/UTP PVC ECA B500MT