Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGC5EU4PZHBT5
Cod. Produttore
C5EU4PZHBT5

Informazioni di prodotto

Cavo dati C5E U/UTP LSZH ECA (500 mt)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: i cavi GIGAMEDIA CAT5e superano le prestazioni degli standard tipo EIA/TIA, ISO, EN, ... sono destinati a reti locali informatiche per link capillari.. Consentono l'uso di protocolli dalla classe D fino al Gigabit Ethernet. Sono adoperati nelle trasmissioni di segnali digitali e analogici voce, trasmissione dati e link video.

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

24

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo dati per computer

Classe di segregazione secondo EN 50174-2

B

Tipo approvato di installazione interrata

Tubo di installazione interrato

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Con cordino di strappo

valore NPV

70 %

diametro esterno circa

5 mm

ritorcitura

Altro

senza fumo secondo IEC 61034-2

numero di fili

8

numero di elementi del trefolo

4

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

Resistenza d'onda

100 Ohm

materiale del conduttore

Rame

diametro del conduttore

0,45 mm

categoria

5e

colore del rivestimento

Bianco

elemento ritorto

Coppie

tipo di cavo

U/UTP

marcatura filo

Colore

isolamento filo

Altro

sezione nominale del conduttore

0,163 mm²