Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S337207ZL
Cod. Produttore
37207ZL
Cod. EAN
8033603196636

Informazioni di prodotto

C5 T salita a coperchio 500x80 ZL
Si montano a ?scatto? sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla ?bordatura continua? sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremit? un nottolino filettato M5 garantisce la ?connessione elettrica?.

esecuzione

senza connettore

superficie

zincato a nastro zinco-alluminio

materiale

acciaio

raggio interno

100 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

altezza del canale portacavi

80 mm