Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S337164ZL
Cod. Produttore
37164ZL
Cod. EAN
8033603196506

Informazioni di prodotto

C5 T discesa sghembo 200x80 ZL
La derivazione a T in discesa sghemba, con il rivestimento ZL composto da magnesio e alluminio, ? predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremit? Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuit? elettrica.

esecuzione

senza connettore

superficie

zincato a nastro zinco-alluminio

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente trasversale

materiale

acciaio

raggio interno

100 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

altezza del canale portacavi

80 mm