Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S337102ZL
Cod. Produttore
37102ZL
Cod. EAN
8033603196193

Informazioni di prodotto

C5 T discesa 100x80 ZL
La derivazione a T in discesa, con il rivestimento ZL composto da magnesio e alluminio, ? predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremit? Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuit? elettrica.

esecuzione

senza connettore

superficie

zincato a nastro zinco-alluminio

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente longitudinale

materiale

acciaio

raggio interno

100 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

altezza del canale portacavi

80 mm