Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S336254ZL
Cod. Produttore
36254ZL
Cod. EAN
8033603189447

Informazioni di prodotto

C5 Der piana laterale T 400x80 ZL
La derivazione piana a T laterale, con il rivestimento ZL composto da magnesio e alluminio, ? predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremit? Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuit? elettrica.

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro zinco-alluminio

raggio interno

100 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

400 mm

altezza del canale portacavi

80 mm