Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione / Interruttori e sezionatori OT ABB /

Cod. Rexel
S336253ZL
Cod. Produttore
36253ZL
Cod. EAN
8033603189430

Informazioni di prodotto

C5 Der piana laterale T 300x80 ZL
La derivazione piana a T laterale, con il rivestimento ZL composto da magnesio e alluminio, ? predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremit? Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuit? elettrica.

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro zinco-alluminio

raggio interno

100 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

300 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

Produttore

DKC

C5 DERIVAZIONE PIANA LATERALE T 300X80 ZL