Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S337062ZL
Cod. Produttore
37062ZL
Cod. EAN
8033603196049

Informazioni di prodotto

C5 Curva salita sghemba 90 SX 100x80 ZL
La curva salita 90? sghemba sx, con il rivestimento ZL composto da magnesio e alluminio, ? predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremit? Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuit? elettrica.

esecuzione

senza connettore

superficie

zincato a nastro zinco-alluminio

forma costruttiva

arco rigido

piegatura (angolo)

90°

materiale

acciaio

cambio di direzione

verticale ascendente

raggio interno

100 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

altezza del canale portacavi

80 mm