Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S336745ZL
Cod. Produttore
36745ZL
Cod. EAN
8033603255654

Informazioni di prodotto

C5 Curva salita 45? 300x80 ZL
La curva salita 45?, con il rivestimento ZL composto da magnesio e alluminio, ? predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremit? Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuit? elettrica.

superficie

zincato a nastro zinco-alluminio

materiale

acciaio

esecuzione

senza connettore

forma costruttiva

arco rigido

piegatura (angolo)

45°

cambio di direzione

ascendente/discendente

raggio interno

150 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm