Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S336025ZL
Cod. Produttore
36025ZL
Cod. EAN
8033603187818

Informazioni di prodotto

C5 Curva piana 90? 300x80 ZL
La curva piana 90?, con il rivestimento ZL composto da magnesio e alluminio, ? predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremit? Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuit? elettrica.

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro zinco-alluminio

larghezza del canale portacavi

300 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

raggio interno

100 mm