Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S337377ZL
Cod. Produttore
37377ZL
Cod. EAN
8033603194649

Informazioni di prodotto

C5 Curva disc variopiano 500x80 ZL
Si montano a ?scatto? sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla ?bordatura continua? sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremit? un nottolino filettato M5 garantisce la ?connessione elettrica?.

esecuzione

senza connettore

superficie

zincato a nastro zinco-alluminio

forma costruttiva

arco rigido

piegatura (angolo)

90°

materiale

acciaio

cambio di direzione

verticale discendente

raggio interno

100 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

altezza del canale portacavi

80 mm