Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S337026ZL
Cod. Produttore
37026ZL
Cod. EAN
8033603195929

Informazioni di prodotto

C5 Curva disc sghemba 90 SX 400x80 ZL
La curva discesa 90? sghemba sx, con il rivestimento ZL composto da magnesio e alluminio, ? predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremit? Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuit? elettrica.

esecuzione

senza connettore

superficie

zincato a nastro zinco-alluminio

forma costruttiva

arco rigido

piegatura (angolo)

90°

materiale

acciaio

cambio di direzione

verticale discendente

raggio interno

100 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

altezza del canale portacavi

80 mm