Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S336864ZL
Cod. Produttore
36864ZL
Cod. EAN
8033603255715

Informazioni di prodotto

C5 Curva discesa 45? 200x80 ZL
La curva discesa 45?, con il rivestimento ZL composto da magnesio e alluminio, ? predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremit? Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuit? elettrica.

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro zinco-alluminio

spessore del materiale

0.8 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

raggio interno

245 mm