Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S335525ZL
Cod. Produttore
35525ZL
Cod. EAN
8033603187429

Informazioni di prodotto

C5 Coper. Elemento rett. c/T b.300 mt 3 ZL
I coperchi si montano a ?scatto? sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono "autoreggenti". Ad ogni estremit? un nottolino filettato M5 garantisce la ?connessione elettrica?.

superficie

zincato a nastro zinco-alluminio

materiale

acciaio

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

adatto per canale portacavi

spessore del materiale

0.6 mm

lunghezza

3030 mm

larghezza del coperchio

300 mm

Produttore

DKC

C5 COPERCHIO CANALE ELEMENTO RETTILINEO C/T B.300