› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

C4P 4630 INTER.

Cod. Rexel WX8204630
Cod. Produttore 8204630
Cod. EAN 8025241153157

Informazioni principali

  • Serie: C4P 4630 INTER
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiali: resistenti e duraturi
  • Installazione: rapida e semplice
  • Compatibilità: vari sistemi montaggio
  • Sicurezza: standard elevati
  • Applicazioni: varie e versatili

Descrizione del prodotto

Il C4P 4630 INTER è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Questo dispositivo è realizzato con materiali resistenti, garantendo durabilità e affidabilità nel tempo. Grazie alla sua costruzione robusta, è adatto per una varietà di applicazioni, rendendolo un elemento essenziale per ogni professionista del settore elettrico. Con un design versatile, il C4P 4630 INTER si integra facilmente in diversi ambienti, offrendo prestazioni ottimali. La sua compatibilità con vari sistemi di montaggio consente un'installazione rapida e semplice, facilitando il lavoro degli installatori. Inoltre, il dispositivo è progettato per garantire un'eccellente sicurezza elettrica, rispondendo a rigorosi standard di qualità. Questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni affidabili e di alta qualità nel campo delle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il C4P 4630 INTER è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Questo dispositivo è realizzato con materiali resistenti, garantendo durabilità e affidabilità nel tempo. Grazie alla sua costruzione robusta, è adatto per una varietà di applicazioni, rendendolo un elemento essenziale per ogni professionista del settore elettrico. Con un design versatile, il C4P 4630 INTER si integra facilmente in diversi ambienti, offrendo prestazioni ottimali. La sua compatibilità con vari sistemi di montaggio consente un'installazione rapida e semplice, facilitando il lavoro degli installatori. Inoltre, il dispositivo è progettato per garantire un'eccellente sicurezza elettrica, rispondendo a rigorosi standard di qualità. Questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni affidabili e di alta qualità nel campo delle installazioni elettriche.
C4P 4630 INTER.