›

C4P 3630 INTER.

Cod. Rexel WX8203630
Cod. Produttore 8203630
Cod. EAN 8025241153041

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 45x45x70 mm
  • Certificazioni: CE, IEC
  • Serie: C4P
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Residenziale e commerciale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico compatto e affidabile, progettato per garantire un controllo sicuro e preciso degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni quotidiane. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, offre facilità di installazione e manutenzione. La sua struttura ergonomica e funzionale permette un utilizzo intuitivo, contribuendo a migliorare la gestione dell’energia elettrica in qualsiasi ambiente.
C4P 3630 INTER.