›

C4F 4400 INTER.

Cod. Rexel WX8206400
Cod. Produttore 8206400
Cod. EAN 8025241153362

Informazioni principali

  • Serie: C4F 4400
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 40 A
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Struttura: compatta
  • Materiali: resistenti e duraturi
  • Uso: civile e industriale
  • Installazione: facile in spazi ridotti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore compatto C4F 4400, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Ideale per l’uso in impianti civili e industriali, offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua struttura compatta facilita l’installazione anche in spazi ridotti, mentre il design funzionale consente un facile utilizzo e manutenzione. Questo interruttore è un componente essenziale per la gestione sicura dell’energia elettrica.
C4F 4400 INTER.