› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

C3P 3400 INTER.

Cod. Rexel WX8203400
Cod. Produttore 8203400
Cod. EAN 8025241153034

Informazioni principali

  • Tipo: C3P 3400 INTER
  • Funzione: Interruttore
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: WX8203400
  • Installazione: Facile e rapida
  • Protezione: Grado adeguato
  • Durata: Robusto e affidabile
  • Uso: Applicazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Il prodotto WX8203400 è un interruttore C3P 3400 INTER, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in applicazioni elettriche. Questo interruttore è realizzato con materiali di alta qualità, offrendo una resistenza ottimale e una durata nel tempo. La sua costruzione robusta è pensata per resistere a condizioni operative impegnative, rendendolo adatto a diversi ambiti di impiego. Grazie al design ergonomico e alla facilità di installazione, il WX8203400 si integra perfettamente in qualsiasi sistema elettrico. Le sue caratteristiche tecniche lo rendono ideale per applicazioni in cui è richiesta una commutazione sicura e precisa. Con un grado di protezione adeguato, questo interruttore è in grado di operare in sicurezza, garantendo la protezione necessaria per gli impianti elettrici. La sua versatilità e affidabilità lo rendono una scelta eccellente per professionisti e installatori nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il prodotto WX8203400 è un interruttore C3P 3400 INTER, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in applicazioni elettriche. Questo interruttore è realizzato con materiali di alta qualità, offrendo una resistenza ottimale e una durata nel tempo. La sua costruzione robusta è pensata per resistere a condizioni operative impegnative, rendendolo adatto a diversi ambiti di impiego. Grazie al design ergonomico e alla facilità di installazione, il WX8203400 si integra perfettamente in qualsiasi sistema elettrico. Le sue caratteristiche tecniche lo rendono ideale per applicazioni in cui è richiesta una commutazione sicura e precisa. Con un grado di protezione adeguato, questo interruttore è in grado di operare in sicurezza, garantendo la protezione necessaria per gli impianti elettrici. La sua versatilità e affidabilità lo rendono una scelta eccellente per professionisti e installatori nel settore elettrico.
C3P 3400 INTER.