› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

C3F 4250 INTER.

Cod. Rexel WX8206250
Cod. Produttore 8206250
Cod. EAN 8025241153355

Informazioni principali

  • Serie: C3F 4250
  • Tensione nominale: variabile
  • Protezione: alta qualità
  • Materiali: resistenti
  • Design: ergonomico
  • Installazione: facile
  • Uso: residenziale/commerciale
  • Compatibilità: varia cablaggio

Descrizione del prodotto

Il WX8206250 è un interruttore di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili in ogni applicazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti, questo interruttore offre una protezione eccellente contro le condizioni ambientali avverse. La sua forma ergonomica e il design intuitivo lo rendono facile da installare e utilizzare, mentre il colore neutro si integra perfettamente in qualsiasi contesto. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi di cablaggio, il WX8206250 è ideale per impianti elettrici residenziali e commerciali. Le specifiche tecniche lo rendono adatto per un'ampia gamma di tensioni, assicurando una flessibilità d'uso senza pari. Questo interruttore rappresenta una soluzione efficace per chi cerca sicurezza e funzionalità in un unico prodotto. Descrizione del produttore: Il WX8206250 è un interruttore di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili in ogni applicazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti, questo interruttore offre una protezione eccellente contro le condizioni ambientali avverse. La sua forma ergonomica e il design intuitivo lo rendono facile da installare e utilizzare, mentre il colore neutro si integra perfettamente in qualsiasi contesto. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi di cablaggio, il WX8206250 è ideale per impianti elettrici residenziali e commerciali. Le specifiche tecniche lo rendono adatto per un'ampia gamma di tensioni, assicurando una flessibilità d'uso senza pari. Questo interruttore rappresenta una soluzione efficace per chi cerca sicurezza e funzionalità in un unico prodotto.
C3F 4250 INTER.