›

C2P 4160 INTER.

Cod. Rexel WX8204160
Cod. Produttore 8204160
Cod. EAN 8025241153126

Informazioni principali

  • Serie: C2P 4160
  • Tensione nominale: 230 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Grado protezione: IP20
  • Materiale: Plastica resistente
  • Dimensioni compatte: 80x80 mm
  • Certificazioni: CE
  • Applicazione: Illuminazione interna

Descrizione del prodotto

C2P 4160 INTER.Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: C2P 4160 INTER.Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
C2P 4160 INTER.