›

C2F 3160 INTER.

Cod. Rexel WX8205160
Cod. Produttore 8205160
Cod. EAN 8025241153249

Informazioni principali

  • Serie: C2F
  • Corrente nominale: 3160 A
  • Protezione: Contro sovraccarichi
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Domestico e industriale
  • Design: Ergonomico
  • Installazione: Facile
  • Durata: Resistente all'usura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico compatto e affidabile, progettato per garantire sicurezza e funzionalità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza all'usura. Ideale per applicazioni domestiche e industriali, offre una gestione efficace del flusso di corrente, contribuendo a proteggere gli impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Il design ergonomico facilita l'installazione e l'uso quotidiano, integrandosi perfettamente in diversi contesti elettrici.
C2F 3160 INTER.