› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

C1P 4125 INTER.

Cod. Rexel WX8204125
Cod. Produttore 8204125
Cod. EAN 8025241153119

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Serie: WX8204125
  • Materiali: resistenti
  • Uso: industriale/commerciale

Descrizione del prodotto

Il WX8204125 è un interruttore di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in vari ambienti. Con una costruzione robusta, questo interruttore è ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. La sua forma ergonomica facilita l'uso, mentre il design innovativo consente un facile montaggio e integrazione nei sistemi esistenti. Grazie ai materiali resistenti e alla sua costruzione di alta qualità, il WX8204125 offre una lunga durata nel tempo, riducendo la necessità di manutenzione frequente. Questo interruttore è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto che combina efficienza e sicurezza, rendendolo adatto per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il WX8204125 è un interruttore di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in vari ambienti. Con una costruzione robusta, questo interruttore è ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. La sua forma ergonomica facilita l'uso, mentre il design innovativo consente un facile montaggio e integrazione nei sistemi esistenti. Grazie ai materiali resistenti e alla sua costruzione di alta qualità, il WX8204125 offre una lunga durata nel tempo, riducendo la necessità di manutenzione frequente. Questo interruttore è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto che combina efficienza e sicurezza, rendendolo adatto per una vasta gamma di applicazioni elettriche.
C1P 4125 INTER.