›

C1F 4080 INTER.

Cod. Rexel WX8206080
Cod. Produttore 8206080
Cod. EAN 8025241153300

Informazioni principali

  • Voltaggio: 400 V
  • Corrente nominale: 80 A
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni compatte: Ridotto ingombro
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Facilità installazione: Semplice
  • Serie: WX8206080

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore compatto e affidabile, progettato per garantire un controllo sicuro ed efficiente degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e resistenza agli stress elettrici. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre facilità di installazione e manutenzione. La sua struttura compatta consente un ingombro ridotto, adattandosi facilmente a diversi contesti impiantistici. Progettato per garantire prestazioni costanti e protezione efficace, rappresenta una soluzione versatile per la gestione dell’energia elettrica.
C1F 4080 INTER.