› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

C1F 3080 INTER.

Cod. Rexel WX8205080
Cod. Produttore 8205080
Cod. EAN 8025241153218

Informazioni principali

  • Serie: C1F
  • Tipo: Interruttore
  • Materiale: Resistente
  • Installazione: Ergonomica
  • Grado protezione: Elevato
  • Uso: Industriale/Commerciale
  • Compatibilità: Multi-sistema
  • Affidabilità: Alta durata

Descrizione del prodotto

Il WX8205080 è un interruttore di alta qualità progettato per applicazioni elettriche di precisione. Realizzato con materiali resistenti, offre una robustezza eccezionale e una durata superiore, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. Il design ergonomico facilita l'uso e l'installazione, rendendolo ideale per una varietà di contesti industriali e commerciali. Grazie al suo grado di protezione, questo interruttore è adatto per ambienti anche difficili, assicurando un funzionamento sicuro e senza interruzioni. La sua versatilità lo rende un componente essenziale per chi cerca soluzioni elettriche efficienti e di alta qualità. La compatibilità con diversi sistemi di cablaggio e la facilità di integrazione lo rendono una scelta preferita per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il WX8205080 è un interruttore di alta qualità progettato per applicazioni elettriche di precisione. Realizzato con materiali resistenti, offre una robustezza eccezionale e una durata superiore, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. Il design ergonomico facilita l'uso e l'installazione, rendendolo ideale per una varietà di contesti industriali e commerciali. Grazie al suo grado di protezione, questo interruttore è adatto per ambienti anche difficili, assicurando un funzionamento sicuro e senza interruzioni. La sua versatilità lo rende un componente essenziale per chi cerca soluzioni elettriche efficienti e di alta qualità. La compatibilità con diversi sistemi di cablaggio e la facilità di integrazione lo rendono una scelta preferita per professionisti del settore elettrico.
C1F 3080 INTER.