Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATC10G2
Cod. Produttore
C10G2
Cod. EAN
5027590058735

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Fusibile cartuccia
  • Corrente nominale: 2 A
  • Tensione nominale: 500 V AC
  • Dimensioni: 10 x 38 mm
  • Categoria: gL/gG
  • Normativa: IEC 60269-2
  • Applicazione: uso industriale generico
  • Serie: Bussmann Series
Descrizione del produttore: Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 2 A, AC 500 V, 10 x 38 mm, gL/gG, IEC, cilindrico, per applicazioni industrialiper uso generico, IEC 60269-2

Tipologia

Altro

Misura

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

2 A

tensione nominale

500 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

120 kA

frequenza d’esercizio

45 ... 62 Hz

Serie

Bussmann Series