Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
Protezione della superficie
Stagnato
forma della flangia
Altro
Colore dell'isolamento
Rosso
materiale
Min. AWG-size
20
Max. AWG-size
16
sezione nominale
0,5 ... 1,5 mm²
Disponibilità:
Prodotto non rendibile