› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

C-SCF 2,5/6,3X0,8

Cod. Rexel CX3213713
Cod. Produttore 3213713
Cod. EAN 4046356572484

Informazioni principali

  • Voltaggio: 500 V
  • Corrente nominale: 15 A
  • Connessione: Push-in
  • Sezione conduttore: 0,14-1,5 mm²
  • Tipo montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Colore: Grigio
  • Serie: PT 1,5/S-3L
  • Morsetto: Passante

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto a più piani, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 15 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

3,5 mm

altezza

97,2 mm

profondità

51,7 mm

tensione nominale

500 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

3

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

15 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

C-SCF 2,5/6,3X0,8