› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

C-SCF 1,5/4,8X0,5

Cod. Rexel CX3213027
Cod. Produttore 3213027
Cod. EAN 4046356594400

Informazioni principali

  • Passo: 3,5 mm
  • Numero poli: 3
  • Corrente nominale: 17,5 A
  • Colore: Rosso
  • Tipo: Ponticello a innesto
  • Serie: FBS 3-3,5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello a innesto, passo: 3,5 mm, numero poli: 3, corrente nominale: 17,5 A, colore: rosso

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

isolato

dimensione modulare

3,5 mm

numero di morsetti cavallottati

3

C-SCF 1,5/4,8X0,5