› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

C-RC 25/M10 DIN

Cod. Rexel CX3213975
Cod. Produttore 3213975
Cod. EAN 4046356609838

Informazioni principali

  • Serie: D-PTI/3
  • Profondità: 48,2 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 101 mm
  • Colore: grigio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 48,2 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 101 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

C-RC 25/M10 DIN