› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

C-RC 120/M16 DIN

Cod. Rexel CX3214049
Cod. Produttore 3214049
Cod. EAN 4046356817790

Informazioni principali

  • Descrizione: PTI 4-PE/L/N MORSETTO
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 28 A
  • Connessione: Push-in
  • Sezione conduttore: 0,2 - 6 mm²
  • Sezione dimensionamento: 4 mm²
  • Tipo montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Serie: PTI

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto per conduttore di terra per installazione, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 28 A, Connessione Push-in, 1., 2. e 3. piano, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

6,2 mm

altezza

114 mm

profondità

50,5 mm

tensione nominale

400 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

colore di base

Grigio

con funzione PE

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

28 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 6 mm²

C-RC 120/M16 DIN