› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

C-RC 1/M8 DIN

Cod. Rexel CX3212536
Cod. Produttore 3212536
Cod. EAN 4046356565677

Informazioni principali

  • Voltaggio: 500 V
  • Corrente: 17,5 A
  • Connessioni: 4 poli
  • Tipo connessione: Push-in
  • Sezione cavo: 0,14-1,5 mm²
  • Dimensionamento: 1,5 mm²
  • Montaggio: Innesto
  • Serie: PP-H 1,5/S/4

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 4, numero poli: 4, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², 1. piano, sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², tipo di montaggio: Montaggio a innesto, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

larghezza

14 mm

Tipologia

Inserto maschio

tensione nominale

500 V

numero di poli

4

Collegabile

numero totale di poli escluso contatto di terra

4

corrente nominale In

17,5 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 1 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 1,5 mm²

C-RC 1/M8 DIN