Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR22828
Cod. Produttore
0000022828
Cod. EAN
8010300228280

Informazioni di prodotto

raccordo flangiato
Descrizione del produttore: Descrizione Raccordo flangiato di aspirazione per facilitare il raccordo del prodotto con il tubo di aspirazione o mandata

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

diametro esterno tubo

152 mm

Spessore flangia

8 mm

Tipo flangia

Flangia a saldare sopra

diametro nominale

DN 110

Numero di fori per i bulloni

6

Diametro foro del bullone

8 mm

Produttore

C-RA 20-25 (RACCORDO DI ASPIRAZIONE