Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR22814
Cod. Produttore
0000022814
Cod. EAN
8010300228143

Informazioni di prodotto

Griglia di protezione
Griglia di protezione lato mandata Da applicare al prodotto sul latodi mandata per proteggere le parti in movimento nel caso l’apparecchio sia installato in posizione accessibile Descrizione del produttore: Griglia di protezione lato mandata Da applicare al prodotto sul latodi mandata per proteggere le parti in movimento nel caso l’apparecchio sia installato in posizione accessibile

colore

Grigio

materiale

Plastica

Larghezza nominale del condotto

113 mm

Altezza nominale del condotto

113 mm

Con incasso per finestra

Larghezza facciata

164 mm

altezza frontale

164 mm

Produttore

C-GM 25 (GRIGLIA PROT.MANDATA)