› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

C-FCI 6/M8

Cod. Rexel CX3213112
Cod. Produttore 3213112
Cod. EAN 4046356594462

Informazioni principali

  • Passo: 3,5 mm
  • Numero poli: 5
  • Corrente nominale: 17,5 A
  • Colore: blu
  • Tipo: ponticello a innesto
  • Serie: FBS 5-3,5 BU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello a innesto, passo: 3,5 mm, numero poli: 5, corrente nominale: 17,5 A, colore: blu

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Blu

isolato

dimensione modulare

3,5 mm

numero di morsetti cavallottati

5

C-FCI 6/M8