Prodotti /

Cod. Rexel
CX3240040
Cod. Produttore
3240040
Cod. EAN
4046356452571

Informazioni di prodotto

Capocorda a forcella

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Capocorda a forcella, larghezza: 8 mm, colore: blu

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²