› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

C-FCI 1,5/M6

Cod. Rexel CX3213056
Cod. Produttore 3213056
Cod. EAN 4046356549233

Informazioni principali

  • Passo: 3,5 mm
  • Numero poli: 10
  • Corrente nominale: 17,5 A
  • Colore: rosso
  • Serie: FBS
  • Tipo: ponticello a innesto

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello a innesto, passo: 3,5 mm, numero poli: 10, corrente nominale: 17,5 A, colore: rosso

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

isolato

dimensione modulare

3,5 mm

numero di morsetti cavallottati

10

C-FCI 1,5/M6