Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
CX3212824
Cod. Produttore
3212824
Cod. EAN
4046356573597

Informazioni di prodotto

Custodia per cavi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Custodia per cavi, passo: 35 mm, profondità: 36,8 mm, larghezza: 35 mm, altezza: 19,9 mm, numero poli: 10, colore: grigio

larghezza

35 mm

altezza

19,9 mm

colore del corpo

Grigio

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

resistenza agli urti

Altro

materiale della piastra adattatrice

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Altro

Temperatura d'esercizio

-60 ... 105 °C